Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator Ø200mm 230V 1180cbmh Alu 129W -20-50°C IP44 50Hz RDWEC200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D748E10
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07195
EAN/GTIN:
     4010184071952
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Dachventilator Ø200mm 230V 1180cbmh Alu 129W -20-50°C IP44 50Hz RDWEC200
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Mediumtemperatur:
-20 - 50 °C
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Nennleistung:
129 W W
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP44
Volumenstrom:
1180 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilator, Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,14*
€ 677,66*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 631,41*
€ 757,89*
Frei Haus
ab € 666,42*
€ 772,83*
Frei Haus
ab € 673,25*
€ 780,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 740,24*
€ 859,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,72*
€ 1.023,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,16*
€ 1.010,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,68*
€ 964,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,98*
€ 931,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,24*
€ 880,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.