Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator Ø225mm 230V 1330cbmh Alu 208W -20-70°C IP44 50Hz RDW225/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D748E13
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07234
EAN/GTIN:
     4010184072348
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Dachventilator Ø225mm 230V 1330cbmh Alu 208W -20-70°C IP44 50Hz RDW225/2
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Mediumtemperatur:
-20 - 70 °C
Nenndurchmesser Kanal:
225 mm
Nennleistung:
208 W W
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP44
Volumenstrom:
1330 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilator, Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,60*
€ 647,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 577,16*
€ 659,91*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 583,65*
€ 667,18*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 592,45*
€ 675,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 590,38*
€ 675,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,91*
€ 785,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,88*
€ 781,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,17*
€ 755,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,16*
€ 730,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,16*
€ 686,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.