Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 2 Ø250mm 400V 1440cbmh Alu 0,37W IP44 VDD250/4EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     262-D748E23
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07265
EAN/GTIN:
     4010184072652
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Ex-Ventilator 2 Ø250mm 400V 1440cbmh Alu 0,37W IP44 VDD250/4EX
Weitere Informationen:
Einbauort:
Decke
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
2
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Leistungsaufnahme:
0.37 kW
Luftmenge unbelastet:
1440 m³/h
Mediumtemperatur:
-20 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP44
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilator, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,43*
€ 1.247,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.075,16*
€ 1.258,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.093,81*
€ 1.275,82*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.099,82*
€ 1.315,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.276,08*
€ 1.458,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,06*
€ 1.735,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,36*
€ 1.684,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,95*
€ 1.582,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.301,48*
€ 1.548,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,08*
€ 1.518,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.