Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator Ø315mm 400V 2880cbmh Alu 290W -20-65 °C IP54 50Hz VDD315/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D748E28
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07282
EAN/GTIN:
     4010184072829
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Dachventilator Ø315mm 400V 2880cbmh Alu 290W -20-65 °C IP54 50Hz VDD315/4
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V V
Mediumtemperatur:
65 - 65 °C
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Nennleistung:
290 W W
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP54
Volumenstrom:
2880 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilator 400v, dachventilator, Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.038,26*
€ 1.173,51*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.010,70*
€ 1.178,63*
7 Tage
1
€ 6,95*
ab € 1.011,41*
€ 1.178,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.046,02*
€ 1.185,00*
€ 65,00*
ab € 1.057,46*
€ 1.195,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,51*
€ 1.396,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,41*
€ 1.380,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,67*
€ 1.320,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,15*
€ 1.280,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,26*
€ 1.235,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.