Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator Ø315mm 400V 3425cbmh Alu 470W -20-60°C IP54 50Hz VDDEC315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D748E35
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07312
EAN/GTIN:
     4010184073123
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Dachventilator Ø315mm 400V 3425cbmh Alu 470W -20-60°C IP54 50Hz VDDEC315
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V V
Mediumtemperatur:
-20 - 60 °C
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Nennleistung:
470 W W
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP54
Volumenstrom:
3425 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilator 400v, dachventilator, Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.114,94*
€ 2.272,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.115,92*
€ 2.272,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.167,95*
€ 2.319,10*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.240,27*
€ 2.396,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.389,40*
€ 2.544,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.544,82*
€ 3.028,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,59*
€ 2.981,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.427,11*
€ 2.888,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.400,96*
€ 2.857,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.389,40*
€ 2.843,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.