Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sporthallenleuchte SUN-HT60 140W sym 4000K 1LED 24500lm Konv Dimmung DALI SUN-HT70-840-D120CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenstrahler 4000K SUN-HT70-840-D120CG
LED-Flächenstrahler 4000K SUN-HT70-840-D120CG
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D749A00
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18406
EAN/GTIN:
     4250611884063
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Sporthallenleuchte SUN-HT60 140W sym 4000K 1LED 24500lm Konv Dimmung DALI SUN-HT70-840-D120CG
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
452 mm
Ballwurfsicher:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
24500 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
140 - 140 W
Gehäusefarbe:
grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
80 mm mm
Leistungsfaktor:
0.98
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Pendel
Nennspannung:
220 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, flutlichtanlagen led, flutlichtanlagen, Ballwurf-Leuchte, Deckenleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Eckige Hallenleuchte, Eckige Hallenreflektorleuchte, Hallenanbauleuchte, Hallen-Breitstrahler, Hallenleuchte, Hallenleuchte eckig, Hallenleuchte rund, Hallen-Pendelleuchte, Hallenreflektoranbauleuchte, Hallenreflektoreinbauleuchte, Hallenreflektorleuchte, Hallen-Reflektorleuchte, Hallenreflektorpendelleuchte, Hallen-Strahler, Hallen-Tiefstrahler, Industrieleuchte, Industriestrahler, Innenraumleuchte, Pendelleuchte, Rotationssymmetrische Hallenleuchte, Rotationssymmetrische Hallenreflektorleuchte, Runde Hallenleuchte, Runde Hallenreflektorleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 658,62*
€ 736,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 663,37*
€ 736,85*
Frei Haus
ab € 666,46*
€ 742,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 731,96*
€ 805,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 824,69*
€ 894,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,56*
€ 958,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,59*
€ 949,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,47*
€ 926,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,47*
€ 904,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,96*
€ 871,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
18404
ab € 660,26*
Ähnlich
abalight
18407
ab € 782,83*
Ähnlich
abalight
18410
ab € 702,12*
Ähnlich
abalight
18411
ab € 825,44*
Ähnlich
abalight
18408
ab € 702,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.