Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 55W 6000K 10400lm Konv 1LED elektr.Trafo dirindir si PRIMO-2555-830-860-V-RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 3000-6000K dimmbar PRIMO2555-830-860VRS
LED-Stehleuchte 3000-6000K dimmbar PRIMO2555-830-860VRS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D749A06
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
LED-Stehleuchte 55W 6000K 10400lm Konv 1LED elektr.Trafo dirindir si PRIMO-2555-830-860-V-RS
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10400 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Breite:
65 mm mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Durchmesser:
0 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.8
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
55 - 55 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
1950 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1056 mm mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Präsenzmelder:
ja
Nennspannung:
100 - 277 V V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Weitere Suchbegriffe: Büro Standleuchte, Büro Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stehleuchte led dimmbar 6000k, bewegungsmelder (beleuchtung), arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 686,60*
€ 784,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 689,48*
€ 784,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 763,87*
€ 866,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 854,85*
€ 967,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,59*
€ 1.031,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,34*
€ 1.023,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,08*
€ 987,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,25*
€ 958,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,87*
€ 909,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.