Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring gr ST Ø35mm .035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltering
Haltering
Artikel-Nr.:
     262-D752E93
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     .035
EAN/GTIN:
     4037293003506
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Sprengring gr ST Ø35mm .035
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Sprengring
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
35 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
80
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,49*
1
€ 5,00*
ab € 0,33*
€ 0,61*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,63*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,65*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.