Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring gr ST Ø51mm .051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltering
Haltering
Artikel-Nr.:
     262-D752F02
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     .051
EAN/GTIN:
     4037293005104
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Einbauleuchten
Einbaustrahler
evn einbauleuchte
Sprengring gr ST Ø51mm .051
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Sprengring
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
51 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,31*
€ 0,57*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,57*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,58*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,63*
2 Tage
3700
5
pro Stück
€ 9,45*
ab € 0,374*
€ 0,694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.