Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse gr ST EBT051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbautopf H 70mm. Stahl EBT 051
Einbautopf H 70mm. Stahl EBT 051
Artikel-Nr.:
     262-D752G20
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     EBT051
EAN/GTIN:
     4037293000512
Suchbegriffe:
Einbau-Halogenstrahler
Einbauleuchten
Einbaustrahler
evn einbauleuchte
Einbaugehäuse gr ST EBT051
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: einbau halogenstrahler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,54*
€ 6,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 9,45*
ab € 4,61*
€ 6,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 7,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.