Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset 1980x640x468mm Metall XSMRDB06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D756B41
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184667
EAN/GTIN:
     4015081787012
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
einbausatz verteilung
Befestigungsset 1980x640x468mm Metall XSMRDB06
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsset
Breite:
640 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
1980 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
468 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 326,83*
€ 380,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 327,76*
€ 381,00*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 328,34*
€ 381,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,06*
€ 415,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 404,56*
€ 468,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,27*
€ 557,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,97*
€ 553,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,04*
€ 530,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,56*
€ 515,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,56*
€ 481,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.