Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Elektromagnetisches Relais
>
Artikel
Schaltrelais 4W IP20 41x35,2x27,8mm Steckanschl 56.34.9.024.0040
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D757A11
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
563490240040
EAN/GTIN:
8012823323763
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Schaltrelais 4W IP20 41x35,2x27,8mm Steckanschl 56.34.9.024.0040
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
ungepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
41 mm mm
Höhe:
35.2 mm mm
Nennstrom:
12 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
27.8 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Installationsrelais
,
Schaltrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Miniaturrelais
,
Relaissockel
,
Steckrelais
,
relaissockel finder 24v
,
miniaturrelais
,
finder miniaturrelais
,
Ergänzungsmodul
,
Koppelrelais
,
Relais
,
Relaisklemme
,
Relaismodul
,
Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,51*
€ 11,71*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 11,98*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 11,133*
€ 12,363*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,529*
€ 12,819*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 12,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 117,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fassung mit Printanschlüssen, für Relais 56.34
Finder
9614
ab € 1,64*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 56.34
Finder
96040
ab € 44,072*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 56.34
Finder
96740
ab € 4,97*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 56.34
Finder
9604
ab € 4,12*
Zubehör
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 56.34
Finder
9674
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen