Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm ws Rispapir 40 sym direkt Papier Ø40x40mm 14094001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PENDELLEUCHTE RISPAPIR 40 PAPIER BEIGE 14094001 KUGEL 40cm WEISS IP20 MAX. 60W
PENDELLEUCHTE RISPAPIR 40 PAPIER BEIGE 14094001 KUGEL 40cm WEISS IP20 MAX. 60W
Artikel-Nr.:
     262-D758B94
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     14094001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Schirm ws Rispapir 40 sym direkt Papier Ø40x40mm 14094001
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Papier
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,80*
€ 3,80*
1
€ 8,50*
ab € 3,09*
€ 4,87*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 6,89*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 5,52*
€ 8,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
14093501
ab € 2,40*
Ähnlich
Nordlux
14094801
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.