Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlachleiterBand ST 20x1,5mm fvz S20X1.5/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlitzbandeisen S 20 X 1.5/2
Schlitzbandeisen S 20 X 1.5/2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D759C32
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339017201
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
Lochband
Lochbandeisen
FlachleiterBand ST 20x1,5mm fvz S20X1.5/2
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Montageband gelocht, Montagelochband, Schlitzbandeisen, flachleiter, Banderder, Bandstahl, Erdungsmaterial, Flachleiter/Band für Blitzschutz, Fundamenterder, Kupfer-Band
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,2299*
€ 15,7199*
1
€ 5,00*
ab € 12,14*
€ 17,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,5412*
€ 19,1212*
1
€ 3,90*
ab € 13,76*
€ 19,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,7199*
€ 18,70668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,8899*
€ 17,71898
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,2299*
€ 14,55358
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,11495* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 157,199* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.