Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer Ø29-33mm 14-20mm Federst gvz AH1420-JM2933R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschkralle mit Rohrclip AH1420-JM2933R
Flanschkralle mit Rohrclip AH1420-JM2933R
Artikel-Nr.:
     262-D759E75
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339749607
Suchbegriffe:
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
rohrclip
Befestigungsklammer Ø29-33mm 14-20mm Federst gvz AH1420-JM2933R
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
14 - 20 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
29 - 33 mm mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 3,0964*
€ 3,9764*
25
Frei Haus
ab € 3,1892*
€ 4,0892*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,48986*
€ 4,47986*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,0951*
€ 4,6251*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,6015*
€ 4,6315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,47986*
€ 5,33103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24986*
€ 5,05733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48986*
€ 4,15293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 111,9965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.