Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangstrichter 200x200mm H:35mm RTQ35.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KR-Abgangstrichter RTQ 35.200
KR-Abgangstrichter RTQ 35.200
Artikel-Nr.:
     262-D759H16
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339793068
Suchbegriffe:
Abgangstrichter
Abgangstrichter 200x200mm H:35mm RTQ35.200
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-20 - 120 °C
Höhe der Seitenwand:
35 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
200 mm mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
200 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abgangstrichter für Kabelrinne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,18*
€ 278,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,11*
€ 278,67*
Frei Haus
ab € 230,11*
€ 280,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 241,92*
€ 293,66*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,50*
€ 310,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,66*
€ 349,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,15*
€ 340,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.