Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil LF-K 100x3000mm ST natur hfr LD100/3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungskanal-Deckel LD 100/3
Leitungskanal-Deckel LD 100/3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D771E33
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339842407
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Oberteil LF-K 100x3000mm ST natur hfr LD100/3
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Länge:
3000 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Leitungsführungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Leitungsführungskanal, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Leitungsführungskanal-Oberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Leitungsführungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Leitungsführungskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 65,00*
ab € 10,43*
€ 14,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 10,46*
€ 14,95*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,47*
€ 17,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,74*
€ 21,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,57*
€ 20,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,43*
€ 19,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,95*
€ 18,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,32*
€ 18,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,47*
€ 14,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.