Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 100x100x2000mm ws vz hfr LF-K 9336qmm RAL9001 LUK100.100W


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal komplett LUK 100.100 W
Leitungsführungskanal komplett LUK 100.100 W
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D771E36
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339508969
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 100x100x2000mm ws vz hfr LF-K 9336qmm RAL9001 LUK100.100W
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Breite:
100 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
100 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9336 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 70,65*
€ 90,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,90*
€ 91,11*
2
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 92,75*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 80,08*
€ 96,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 96,05*
€ 114,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 95,70*
€ 113,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 80,08*
€ 95,30
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 768,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.