Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 40x60x2000mm indiv vz LF-K hfr 1974qmm LUK40.060C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal ST 40x60x2000mm indiv vz LF-K hfr 1974qmm LUK40.060C
Artikel-Nr.:
     262-D771E37
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339701001
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 40x60x2000mm indiv vz LF-K hfr 1974qmm LUK40.060C
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
individuell
Halogenfrei:
ja
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1974 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal b60xh40mm, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,68*
€ 47,69*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 40,45*
€ 49,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Meter
€ 49,30*
€ 58,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,83*
€ 58,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,45*
€ 48,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Meter
Mindestbestellmenge: 12 Meter ( entspricht € 591,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.