Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 40x40x500mm Klebefolie VKF40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal stgr 40x40x500mm Klebefolie VKF40
Artikel-Nr.:
     262-D773A11
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339787104
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal stgr 40x40x500mm Klebefolie VKF40
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Befestigungsart:
Klebefolie
Breite:
40 mm mm
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
grau | steingrau
Flexibel:
ja
Höhe:
40 mm mm
Länge:
500 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
1250 mm² mm²
RAL-Nummer:
7035
Schlitzabstand:
12 mm mm
Schlitzbreite:
8 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Klebefolie, Selbstklebefolie, Verdrahtungskanal, klebefolie, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 7,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 8,06*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,91*
€ 11,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.