Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Drehriegel 50x3000mm f.Kabelrinne Geeignet für Kabelleiter RDV50C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel Drehriegel 50x3000mm f.Kabelrinne Geeignet für Kabelleiter RDV50C
Artikel-Nr.:
     262-D773D97
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339724505
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel
Deckel Drehriegel 50x3000mm f.Kabelrinne Geeignet für Kabelleiter RDV50C
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
3000 mm m
Oberteilbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckung für Gitterrinne, Abdeckung für Kabelleiter, Abdeckung für Kabelrinne, Deckel, Deckel für Gitterrinne, Deckel für Kabelleiter, Deckel für Kabelrinne, Deckel für Kabeltragsystem, Gitterrinnendeckel, Kabelleiterdeckel, Oberteil, Oberteil für Gitterrinne, Oberteil für Kabelleiter, Oberteil für Kabelrinne, Oberteil für Kabeltragsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 41,83*
€ 49,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 41,35*
€ 49,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,41*
€ 46,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,09*
€ 45,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,60*
€ 44,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,32*
€ 37,27
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.