Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 60x60mm 90° natur UTOT ST LUAD60.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck, 90 Grad LUAD 60.060
Außeneck, 90 Grad LUAD 60.060
Artikel-Nr.:
     262-D773I17
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339926480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
Außeneck LF-K 60x60mm 90° natur UTOT ST LUAD60.060
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,43*
€ 117,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,52*
€ 117,26*
Frei Haus
ab € 96,26*
€ 122,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,63*
€ 123,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,42*
€ 139,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.