Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne 50x50x0,75mm mitgel.Verb Rinne 3000mm Seitenl RLX50.050S


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne 50x50x0,75mm mitgel.Verb Rinne 3000mm Seitenl RLX50.050S
Artikel-Nr.:
     262-D774C56
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339873401
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt
Kabelrinne 50x50x0,75mm mitgel.Verb Rinne 3000mm Seitenl RLX50.050S
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm m
Materialstärke:
0.75 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² cm²
Seitenlochung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne niedax, Kabelbahn-System, Kabelpritsche, Kabelrinne/Weitspannkabelrinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Kleinkanal, Minikabelrinne, Verteilerrinne, Weitspannkabelrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,67*
€ 34,12
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,42*
€ 33,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,99*
€ 32,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,21*
€ 31,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,27*
€ 30,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,98*
€ 24,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.