Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal VA 100x100x2000mm hfr LF-K LLEX100.100E3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal VA 100x100x2000mm hfr LF-K LLEX100.100E3
Artikel-Nr.:
     262-D774D32
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339879427
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal VA 100x100x2000mm hfr LF-K LLEX100.100E3
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Breite:
100 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
100 mm
Länge:
2000 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,25*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 207,27*
€ 246,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 205,96*
€ 245,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 203,67*
€ 242,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 197,26*
€ 234,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 169,25*
€ 201,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.