| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-D774G78 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339912124 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckel Bogen vz Drehriegel B204mm f.Kabelrinne RBADVX200S Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigungsart: | Drehriegel | Breite: | 204 mm mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Länge: | 0 mm m | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Winkel: | 45° |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kabelrinnenabdeckung niedax, Bogendeckel für Kabelleiter, Bogendeckel für Kabelrinne, Deckel Bogen für Kabeltragsystem, Deckel Eckstück für Kabelleiter, Deckel Eckstück für Kabelrinne, Deckel für Bogen, Oberteil Bogen, Oberteil Bogen Kabelleiter, Oberteil Bogen Kabelrinne, Oberteil Eckstück Kabelleiter, Oberteil Niedergangsstück Kabelleiter, Oberteil Steigstück Kabelleiter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |