Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück Kabelleiter Red sym Weitspann-Ausführung WSRS150.100S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D775B56
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339922260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Reduzierstück Kabelleiter Red sym Weitspann-Ausführung WSRS150.100S
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Breite (großes Maß):
0 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Höhe des Seitenholms:
150 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitspann-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Weitspannkabelleiter, weitspannkabelleiter niedax, weitspannkabelleiter, Asymmetrische Reduzierung, Reduzierstück, Reduzierstück für Kabelleiter, Reduzierung, Symmetrische Reduzierung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,62*
€ 47,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,80*
€ 47,61*
€ 3,90*
ab € 36,94*
€ 48,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,19*
€ 50,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.