Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø10mm PG7 Zn-guss 14Zoll IP40-66 Gew 90°Wink USW-P,AD10-PG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexa USW-P AD10-PG7 USW-P, AD10-PG7 Verschraubung 90o Winkel Messing
Flexa USW-P AD10-PG7 USW-P, AD10-PG7 Verschraubung 90o Winkel Messing
Artikel-Nr.:
     262-D789C39
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010227007
EAN/GTIN:
     4025113144911
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø10mm PG7 Zn-guss 14Zoll IP40-66 Gew 90°Wink USW-P,AD10-PG7
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
28 mm mm
Gesamtlänge:
36 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
9 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6.5 mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Zinkdruckguss
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, kabelverschraubung pg7, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 12,73502*
€ 15,67502*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 13,0578*
€ 15,9578*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 13,2501*
€ 16,1301*
25
Frei Haus
ab € 13,9168*
€ 16,8268*
4 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 27,41*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 15,67502*
€ 18,65327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73502*
€ 15,15467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 391,8755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.