Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø14mm Gew M16x1,5 M16 x 1,5 516 Zoll IP40-66 USW-M,AD14-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789C77
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010528016
EAN/GTIN:
     4025113202253
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø14mm Gew M16x1,5 M16 x 1,5 516 Zoll IP40-66 USW-M,AD14-M16
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
31 mm mm
Gesamtlänge:
36 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
8 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.5 mm
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m16, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 16,56786*
€ 19,28786*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 17,3745*
€ 20,0845*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 20,37*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 17,88943*
€ 20,78943*
25
Frei Haus
ab € 18,5532*
€ 21,3432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,28786*
€ 22,95255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56786*
€ 19,71575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 482,1965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.