Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø10mm PG7 516 Zoll IP40 Gew ger LI-P,AD10-PG7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D789D04
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010710007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø10mm PG7 516 Zoll IP40 Gew ger LI-P,AD10-PG7
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
16 mm mm
Gesamtlänge:
29 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
7 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6 mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m10, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,7864*
€ 104,3564*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,597*
€ 114,157*
€ 5,46*
ab € 101,99*
€ 123,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,3564*
€ 124,18412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,7764*
€ 121,11392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,0764*
€ 116,71092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,3364*
€ 114,64032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,7864*
€ 100,89582
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,47864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.