Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø17mm PG11 38Zoll IP40 Gew ger LI-P,AD17-PG11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789D06
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010710011
EAN/GTIN:
     4025113178374
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø17mm PG11 38Zoll IP40 Gew ger LI-P,AD17-PG11
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
25 mm mm
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
7 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa schlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,8431*
€ 86,2131*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,785*
€ 91,085*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,6437*
€ 96,4837*
€ 5,00*
ab € 80,24*
€ 99,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,2131*
€ 102,59359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,9131*
€ 101,04659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,1331*
€ 95,35839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,6131*
€ 92,35959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,8431*
€ 81,92329
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,88431* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.