Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø19mm Gew PG13,5 IP40 ger LI-P,AD19-PG13,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D789D07
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010710013
EAN/GTIN:
     4025113178381
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
kabelverschraubung
Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø19mm Gew PG13,5 IP40 ger LI-P,AD19-PG13,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
27 mm mm
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
7 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13.5 mm
Nenndurchmesser:
19 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,3705*
€ 88,7105*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,493*
€ 94,603*
€ 5,00*
ab € 83,51*
€ 102,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,7105*
€ 105,5655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,1105*
€ 103,6615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,9005*
€ 98,6516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,3305*
€ 96,7833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,3705*
€ 84,9309
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,13705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.