Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø21mm PG16 12Zoll IP40 Gew ger LI-P,AD21-PG16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789D08
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010710016
EAN/GTIN:
     4025113178398
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa pg16 kabelverschraubung
kabelverschraubung
Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø21mm PG16 12Zoll IP40 Gew ger LI-P,AD21-PG16
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
29 mm mm
Gesamtlänge:
32 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
7 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg16, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,6728*
€ 98,0428*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,14*
€ 104,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,067*
€ 110,067*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,7908*
€ 110,7808*
€ 5,46*
ab € 93,45*
€ 114,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,0428*
€ 116,67093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,1528*
€ 113,23183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,3228*
€ 106,29413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,6828*
€ 104,34253
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,6728*
€ 93,62063
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,86728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.