Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø45mm PG36 30mm(1 1_14Zoll IP40 Gew ger LI-P,AD45-PG36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA Verschraubung 2tl. PG36 LI-P36AD45 Messing vern.m.Tülle drehb.AD45mm
FLEXA Verschraubung 2tl. PG36 LI-P36AD45 Messing vern.m.Tülle drehb.AD45mm
Artikel-Nr.:
     262-D789D11
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010710036
EAN/GTIN:
     4025113178428
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung pg36
kabelverschraubung
Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø45mm PG36 30mm(1 1_14Zoll IP40 Gew ger LI-P,AD45-PG36
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
58 mm mm
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
58 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36.5 mm
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m45, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,2115*
€ 76,4415*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,4702*
€ 91,5302*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,47*
€ 96,36*
€ 5,00*
ab € 80,63*
€ 99,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,4415*
€ 90,96539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,8215*
€ 90,22759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,4515*
€ 85,02729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,2215*
€ 82,37359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,2115*
€ 72,84169
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 30,60575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.