Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-P Ø36mm PG29 1Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD36-PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø36mm PG29 1Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD36-PG29
Artikel-Nr.:
     262-D789D19
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011128029
EAN/GTIN:
     4025113145871
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø36mm PG29 1Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD36-PG29
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
48 mm mm
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27.5 mm
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1", endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14628*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 23,15628*
€ 27,55597
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14628*
€ 23,97407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.