Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø21mm Gew PG16 Zn-guss 12Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD21-PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011228016 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG16x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
15011228016 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG16x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789D27
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011228016
EAN/GTIN:
     4025113145956
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa pg16 kabelverschraubung
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø21mm Gew PG16 Zn-guss 12Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD21-PG16
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
41 mm mm
Gesamtlänge:
52 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
31 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Zinkdruckguss
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 19,94*
€ 23,87*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 19,96719*
€ 23,88719*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 20,8941*
€ 25,0541*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 31,10*
€ 49,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 23,88719*
€ 28,42576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96719*
€ 23,76096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 597,17975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011228009
ab € 16,62*
Ähnlich
Flexa
15011228021
ab € 27,11*
Ähnlich
Flexa
15011228007
ab € 14,18*
Ähnlich
Flexa
15011228011
ab € 17,84*
Ähnlich
Flexa
15011228013
ab € 19,46794*
Ähnlich
Flexa
15011228029
ab € 46,32305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.