Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG3-U PA Ø28,5mm Polyamid (PA) 1Zoll-20 IP66 ger Gew RQG3-U,AD28,5-1ZOLL-20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D789F98
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020054214
EAN/GTIN:
     4025113172259
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG3-U PA Ø28,5mm Polyamid (PA) 1Zoll-20 IP66 ger Gew RQG3-U,AD28,5-1ZOLL-20
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
37 mm mm
Gesamtlänge:
54 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
1Zoll-20
Gewindeart:
UNEF
Gewindelänge:
9.5 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
37 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
28.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 74,55*
€ 94,39*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,40*
€ 94,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,644*
€ 104,594*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,955*
€ 105,235*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,594*
€ 124,46686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,954*
€ 122,51526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,574*
€ 114,92306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,204*
€ 113,29276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,644*
€ 98,34636
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,30576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.