Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG3-U PA Ø34,5mm Polyamid (PA) 1 34Zoll-18 IP66 ger Gew RQG3-U,AD34,5-13/4ZOLL-18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D789G04
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020054220
EAN/GTIN:
     4025113150264
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG3-U PA Ø34,5mm Polyamid (PA) 1 34Zoll-18 IP66 ger Gew RQG3-U,AD34,5-13/4ZOLL-18
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
49 mm mm
Gesamtlänge:
56 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
1 3/4Zoll-18
Gewindeart:
UNEF
Gewindelänge:
9.5 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
49 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
30.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
34.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,18*
€ 52,96*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,308*
€ 53,048*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,8502*
€ 58,9202*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,511*
€ 59,321*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,9202*
€ 70,11504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,6602*
€ 69,80564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,3302*
€ 65,84294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,5602*
€ 62,54664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,7702*
€ 61,60654
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,8502*
€ 53,37174
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,48502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.