Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG-N PA Ø54,5mm Polyamid (PA) 1_12Zoll IP68 ger Gew RQG-N,AD54,5,NPT11/2ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789G26
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020056209
EAN/GTIN:
     4025113173089
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG-N PA Ø54,5mm Polyamid (PA) 1_12Zoll IP68 ger Gew RQG-N,AD54,5,NPT11/2ZOLL
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
64 mm mm
Gesamtlänge:
89 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Gewindeart:
NPT
Gewindelänge:
18 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
64 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
42.5 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
54.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,171*
€ 10,501*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,1758*
€ 10,5058*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,29996*
€ 10,66996*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,08799*
€ 11,57799*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,1486*
€ 11,6486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,57799*
€ 13,77781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94799*
€ 13,02811
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08799*
€ 10,81471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,7799* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020056201
ab € 1,5582*
Ähnlich
Flexa
15020056202
ab € 1,5982*
Ähnlich
Flexa
15020056203
ab € 1,5982*
Ähnlich
Flexa
15020056205
ab € 1,6281*
Ähnlich
Flexa
15020056204
ab € 1,6281*
Ähnlich
Flexa
15020056206
ab € 1,6982*
Ähnlich
Flexa
15020038221
ab € 3,0064*
Ähnlich
Flexa
15020038227
ab € 3,7664*
Ähnlich
Flexa
15020056207
ab € 6,35*
Ähnlich
Flexa
15020056208
ab € 6,52*
Ähnlich
Flexa
15020056210
ab € 8,171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.