| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D789H13 Herst.-Nr.: 15020067211 EAN/GTIN: 4025113182548 |
| |
|
| | |
| Wellschlauchverbinder TPE 34,5mm IP66 T-Stück sw RQT,3XAD34,5 Weitere Informationen: | | Ausführung: | T-Stück | Einsatztemperatur: | -40 - 120 °C | Farbe: | schwarz | Nenngröße: | 34.5 - 34.5 mm | Schutzart (IP): | IP66 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplastische Elastomere (TPE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellschlauch, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück, Y-Stück |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,02* | € 75,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,109* | € 75,629* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,0107* | € 76,7707* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 65,7427* | € 83,7627* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,182* | € 84,282* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,57427* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|