Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Metall Ms EEM Ø56mm 38,2mm(1 12) 1_12Zoll -40-250°C EEM,AD56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
End-/Innentülle AD56 EEM 5031.035.048
End-/Innentülle AD56 EEM 5031.035.048
Artikel-Nr.:
     262-D801C18
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15031035048
EAN/GTIN:
     4025113151858
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle flexa
endtülle
Endtülle Metall Ms EEM Ø56mm 38,2mm(1 12) 1_12Zoll -40-250°C EEM,AD56
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Temperatur:
-40 - 250 °C
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,30093*
€ 12,10093*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,2165*
€ 13,2565*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 13,97*
10
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 15,69*
10
Frei Haus
ab € 12,751*
€ 16,341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,10093*
€ 14,40011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60093*
€ 13,80511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30093*
€ 11,06811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,0093* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10601000021
ab € 5,96*
Ähnlich
Flexa
15031028009
ab € 3,12*
Ähnlich
Flexa
15031035011
ab € 2,4549*
Ähnlich
Flexa
15031035013
ab € 2,21566*
Ähnlich
Flexa
15031035016
ab € 2,74112*
Ähnlich
Flexa
15031037029
ab € 2,7223*
Ähnlich
Flexa
15031035036
ab € 5,87899*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.