Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US2-M Ø27mm Gew M25x1,5 M25 x 1,5 34Zoll IP40-66 ger US2-M,AD27-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801G33
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15012328025
EAN/GTIN:
     4025113207463
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m25
Schlauchverschraubung Ms US2-M Ø27mm Gew M25x1,5 M25 x 1,5 34Zoll IP40-66 ger US2-M,AD27-M25
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
39 mm mm
Gesamtlänge:
37 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,8139*
€ 17,4639*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 15,9583*
€ 20,0683*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,63506*
€ 20,74506*
10
Frei Haus
ab € 17,076*
€ 21,376*
3 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 26,35*
€ 42,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,4639*
€ 20,78204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,8139*
€ 20,00854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,8139*
€ 16,43854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 174,639* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15012328010
ab € 8,3103*
Ähnlich
Flexa
15012328012
ab € 8,3444*
Ähnlich
Flexa
15012328032
ab € 26,6247*
Ähnlich
Flexa
15012328040
ab € 47,2427*
Ähnlich
Flexa
15012328016
ab € 8,52642*
Ähnlich
Flexa
15012328020
ab € 10,02651*
Ähnlich
Flexa
15012328050
ab € 65,73584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.