Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG2-U PA Ø34,5mm Polyamid (PA) 1Zoll-20 IP68 ger Gew RQG2-U,AD34,5-1ZOLL-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D801G66
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020047233
EAN/GTIN:
     4025113211392
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG2-U PA Ø34,5mm Polyamid (PA) 1Zoll-20 IP68 ger Gew RQG2-U,AD34,5-1ZOLL-20
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
44 mm mm
Gesamtlänge:
56 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
1Zoll-20
Gewindeart:
UNEF
Gewindelänge:
9.5 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23.5 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
34.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,3599*
€ 5,6799*
10
€ 5,00*
ab € 4,311*
€ 5,691*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,8885*
€ 6,2985*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,84621*
€ 6,33621*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,33621*
€ 7,54009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26621*
€ 7,45679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86621*
€ 6,98079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64621*
€ 6,71899
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,53621*
€ 6,58809
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,84621*
€ 5,76699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,3621* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.