Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder PA 15,8-21,2mm gr IP68 Y-Stück Polyamid (PA) RQY-PA,2XAD15,8/1XAD21,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D801I49
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020032006
EAN/GTIN:
     4025113212771
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Y-Stück
Wellschlauchverbinder PA 15,8-21,2mm gr IP68 Y-Stück Polyamid (PA) RQY-PA,2XAD15,8/1XAD21,2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Y-Stück
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
grau
Nenngröße:
15.8 - 21.2 mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: y-stück kunststoff, wasser y stück, flexa wellschlauchverschraubung, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,8012*
€ 7,5812*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,4428*
€ 8,3728*
1
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 8,38*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,4854*
€ 8,4354*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,3728*
€ 9,96363
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0728*
€ 9,60663
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4428*
€ 7,66693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,728* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.