| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-D801I71 Herst.-Nr.: 15020047238 EAN/GTIN: 4025113213198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wellrohrverschraubung RQG2-U PA Ø42,5mm Polyamid (PA) 2Zoll-18 IP68 ger Gew RQG2-U,AD42,5,2ZOLL-18 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | gerade | Bauform: | Innengewinde | Einsatztemperatur: | -40 - 120 °C | Farbe: | schwarz | Gesamthöhe: | 54.5 mm mm | Gesamtlänge: | 60 mm mm | Gewindeanschlussgröße: | 2Zoll-18 | Gewindeart: | UNEF | Gewindelänge: | 9.5 mm mm | Gewindewerkstoff: | Polyamid (PA) | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 54.5 mm | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: | 30.5 mm | Material Dichtung: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Nenndurchmesser: | 42.5 mm mm | Nenngröße in Zoll: | 1 1/4 Zoll | Schutzart (IP): | IP68 | Verbindungsart: | Gewinde | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 52,31* | € 67,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 52,401* | € 67,951* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 58,2618* | € 75,0118* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 58,65* | € 75,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,82618* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|