Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø45mm M50x1,5 M50 x 1,5 1_14Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD45-M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15014328050 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15014328050 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15014328050 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D801J65
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15014328050
EAN/GTIN:
     4025113217707
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø45mm M50x1,5 M50 x 1,5 1_14Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD45-M50
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
57 mm mm
Gesamtlänge:
50 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
14 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
57 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 55
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 63,98287*
€ 81,72287*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 78,1586*
€ 98,3886*
1
€ 5,00*
ab € 83,34*
€ 106,96*
1
Frei Haus
ab € 86,75*
€ 111,14*
4 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 119,23*
€ 177,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 81,72287*
€ 97,25022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,51287*
€ 92,24032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22287*
€ 90,70522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98287*
€ 76,13962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 163,44574* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.