Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse Han M Längsbügel Zink IP65IP67 27x57x24,2mm oben HAN3M-KG-QB-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D802A53
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau (Durchführung)
Anbaugehäuse
Aufbau (Sockel)
Einbaugehäuse
Kupplungsgehäuse Han M Längsbügel Zink IP65IP67 27x57x24,2mm oben HAN3M-KG-QB-M20
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
27 mm
Bügellage:
Oberteil
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
57 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Tiefe:
24.2 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66008*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,10008*
€ 27,4891
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03008*
€ 27,4058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,86008*
€ 26,0135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,94008*
€ 24,9187
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,66008*
€ 22,2055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.