Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø27mm M25x1,5 19mm(34) M25 x 1,5 34Zoll IP40-65 Gew USZ-M,AD27-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA USZ-M, AD27-M25 Metallverschraubung, Kabelzugentlastung,
FLEXA USZ-M, AD27-M25 Metallverschraubung, Kabelzugentlastung,
Artikel-Nr.:
     262-D802B70
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15016328025
EAN/GTIN:
     4025113250674
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m25
Schlauchverschraubung Ms Ø27mm M25x1,5 19mm(34) M25 x 1,5 34Zoll IP40-65 Gew USZ-M,AD27-M25
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Gesamthöhe:
39 mm mm
Gesamtlänge:
61 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 65
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,3525*
€ 26,4925*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 24,95185*
€ 31,00185*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 29,9857*
€ 36,3157*
10
Frei Haus
ab € 32,044*
€ 38,764*
4 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 41,88*
€ 65,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,00185*
€ 36,8922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86185*
€ 35,5356
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95185*
€ 29,6927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 310,0185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.