Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 240VAC 110dB IP55 Metall gr Schnellschl AP 0,065A AW1240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 240VAC 110dB IP55 Metall gr Schnellschl AP 0,065A AW1240VAC
Artikel-Nr.:
     262-D805J90
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21162327
EAN/GTIN:
     4250235502176
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Läutewerk 240VAC 110dB IP55 Metall gr Schnellschl AP 0,065A AW1240VAC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
250 mm mm
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
110 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
240 V V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.065 A A
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: läutewerk fhf, läutewerk, alarmglocke 240v, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Wecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 275,50*
€ 335,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 298,22*
€ 360,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,16*
€ 428,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,88*
€ 421,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,14*
€ 389,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.