Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 230VAC 0,06A IP54 Kst 15W Aufb farblos Xenon SLB2230VACKL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte 230VAC 0,06A IP54 Kst 15W Aufb farblos Xenon SLB2230VACKL
Artikel-Nr.:
     262-D806B31
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22190701
EAN/GTIN:
     4250235504941
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte 230VAC 0,06A IP54 Kst 15W Aufb farblos Xenon SLB2230VACKL
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
farblos
Leistung:
15 J J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, blitzleuchte 230v, warnlampe, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,13*
€ 637,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,71*
€ 622,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,15*
€ 583,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,92*
€ 559,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,42*
€ 539,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.