Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten AP Alu sw 320x125x110mm Zeitungsfach 600701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitungsrolle sw-si rechts offen 600701
Zeitungsrolle sw-si rechts offen 600701
Artikel-Nr.:
     262-D807E50
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     600701
EAN/GTIN:
     4007235007015
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Draht-Zeitungshalter
Wand-Zeitungshalter
Briefkasten AP Alu sw 320x125x110mm Zeitungsfach 600701
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
0
Anzahl der Modulplätze:
0
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
schwarz
Gesamtbreite:
320 mm
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamttiefe:
110 mm
Mit Zeitungsfach:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wandzeitungshalter, Zeitungsbox, Zeitungsfach, Zeitungsrolle, zeitungsbox schwarz, wand zeitungshalter, briefkasten albert, Aufputz-Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 60,38*
€ 60,38*
€ 5,00*
ab € 54,81*
€ 71,84*
€ 8,50*
ab € 54,91*
€ 71,97*
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 73,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,80*
€ 78,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.